EATON - Top panel 800x600mm IP42 SN115109 - 183190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 707 mm
Magasság - 89 mm
Mélység - 482 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081781232
Sonepar cikkszám
SN115109
Gyártói cikkszám
183190
Gyártói típuskód
XSPTV4-W800D600
Szélesség:
707 mm
Magasság:
89 mm
Mélység:
482 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Top panel 800x600mm IP42