Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Trafó 230/12-24V 63VA bitonsági 5mod GT00516 - 272485

EATON
MásolásMásolás
EATON - Trafó 230/12-24V 63VA bitonsági 5mod GT00516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 5.2 A

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082724856

Sonepar cikkszám

GT00516

Gyártói cikkszám

272485

Gyártói típuskód

TR-G2/63-SF

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

5.2 A

Szekunder feszültség 2:

24 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

0 A

Szekunder feszültség 3:

0 V

Max. kimeneti teljesítmény:

0 W

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

5

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

90 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

2.6 A

Max. teljesítményveszteség:

0 W

Magasság:

60 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Trafó 230/12-24V 63VA bitonsági 5mod