Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Trafó 230/ 24V 250VA ipari IP00 GT13996 - 035262

EATON
MásolásMásolás
EATON - Trafó  230/ 24V  250VA ipari IP00 GT13996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080352624

Sonepar cikkszám

GT13996

Gyártói cikkszám

035262

Gyártói típuskód

STI0,25(230/24)

1. primerfeszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

0-0 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

200 VA

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Védettség (IP):

IP00

Primer feszültség 10:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

106 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

112 mm

Mélység:

91 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

réz

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

0-0 V

Primer feszültség 4:

0-0 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

5.1 %

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:

15 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafó 230/ 24V 250VA ipari