Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Trafo 230/8V 8VA csengő 2mod GT00474 - 272481

EATON
MásolásMásolás
EATON - Trafo 230/8V 8VA csengő 2mod GT00474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 4 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 1 A

  • Szekunder feszültség 2 - 8 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti áram - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082724818

Sonepar cikkszám

GT00474

Gyártói cikkszám

272481

Gyártói típuskód

TR-G3/8

Szekunder feszültség 1:

4 V

Szekunder áramerősség 1:

1 A

Szekunder feszültség 2:

8 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti áram:

0 A

Szekunder feszültség 3:

12 V

Max. kimeneti teljesítmény:

0 W

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0.67 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

55 mm

Szélesség:

36 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

1 A

Max. teljesítményveszteség:

0 W

Magasság:

90 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Trafo 230/8V 8VA csengő 2mod