Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Trafo 400/230V 4kVA ipari IP00 GT72173 - 035261

EATON
MásolásMásolás
EATON - Trafo 400/230V 4kVA ipari IP00 GT72173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080352617

Sonepar cikkszám

GT72173

Gyártói cikkszám

035261

Gyártói típuskód

STI4,0(400/230)

1. primerfeszültség:

400-400 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

0-0 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

4000 VA

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Védettség (IP):

IP00

Primer feszültség 10:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

230 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

255 mm

Mélység:

200 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

réz

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

0-0 V

Primer feszültség 4:

0-0 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.2 %

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:

13 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 400/230V 4kVA ipari