EATON - Trafo 400/24V 60VA ipari IP00 GT93277 - 029971
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
2. primerfeszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080299714
Sonepar cikkszám
GT93277
Gyártói cikkszám
029971
Gyártói típuskód
STI0,06(400/24)
1. primerfeszültség:
400-400 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
0-0 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
60 VA
Szekunder feszültség 2:
0-0 V
Védettség (IP):
IP00
Primer feszültség 10:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
85 mm
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Magasság:
91 mm
Mélység:
75 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
réz
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
0-0 V
Primer feszültség 4:
0-0 V
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 6:
0-0 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
7.8 %
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:
33 W