Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Trafo 400/400V 4,0kVA ipari 3FÁZIS IP00 GT73093 - 914809

MásolásMásolás
EATON - Trafo 400/400V 4,0kVA ipari 3FÁZIS IP00 GT73093

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 50-950 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 50-950 V

  • Szekunder feszültség 1 - 18.5-1000 V

  • Primer feszültség 5 - 50-950 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008790263002

Sonepar cikkszám

GT73093

Gyártói cikkszám

914809

Gyártói típuskód

DTZ4,0(*/*)*

1. primerfeszültség:

50-950 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

50-950 V

Szekunder feszültség 1:

18.5-1000 V

Primer feszültség 5:

50-950 V

Névleges teljesítmény:

4000 VA

Szekunder feszültség 2:

18.5-1000 V

Szélesség:

300 mm

Védettség (IP):

IP00

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

50-950 V

Primer feszültség 4:

50-950 V

Primer feszültség 6:

50-950 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Primer feszültség 10:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

18.5-1000 V

Szekunder feszültség 4:

18.5-1000 V

Szekunder feszültség 5:

18.5-1000 V

Szekunder feszültség 6:

18.5-1000 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Kapcsolási mód:

egyéb

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2 %

Vezetékanyag:

réz

Magasság:

333 mm

Mélység:

166 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Háromfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 400/400V 4,0kVA ipari 3FÁZIS