Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Trafo 460/115V 630VA ipari IP00 G70324 - 914769

EATON
MásolásMásolás
EATON - Trafo 460/115V  630VA ipari IP00 G70324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 50-950 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 12-1000 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 50-950 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70324

Gyártói cikkszám

914769

Gyártói típuskód

STZ0,63(*/*)

1. primerfeszültség:

50-950 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

12-1000 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

50-950 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

630 VA

Szekunder feszültség 2:

12-1000 V

Védettség (IP):

IP00

Primer feszültség 10:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

12-1000 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

151 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

145 mm

Mélység:

107 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

réz

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

50-950 V

Primer feszültség 4:

50-950 V

Primer feszültség 5:

50-950 V

Primer feszültség 6:

50-950 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

12-1000 V

Szekunder feszültség 5:

12-1000 V

Szekunder feszültség 6:

12-1000 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4.1 %

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:

13 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 460/115V 630VA ipari