EATON - Trafó ház IP23 STI trafó-hoz 200623 GT01495 - 200623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - acél
Kivitel - beépített
Védettség (IP) - IP23
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082006235
Sonepar cikkszám
GT01495
Gyártói cikkszám
200623
Gyártói típuskód
+IP23/02
Ház anyaga:
acél
Kivitel:
beépített
Védettség (IP):
IP23
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
160 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
184 mm
Mélység:
192 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Trafó ház IP23 STI trafó-hoz 200623