EATON - Trafó modul 9PX/SX-hez SN049523 - TFMR11KI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049523
Gyártói cikkszám
TFMR11KI
Gyártói típuskód
Eaton Transformer 11000i
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
460 mm
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Trafó modul 9PX/SX-hez