EATON - Trafóvédő kapcsoló 3p IP20 GT19618 - 088908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 0.25 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 150 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.16-0.25 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080889083
Sonepar cikkszám
GT19618
Gyártói cikkszám
088908
Gyártói típuskód
PKZM0-0,25-T
Névleges tartós áram (Iu):
0.25 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
150 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.16-0.25 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
4.25-4.25 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
egyéb
Veszteségi teljesítmény:
4.59 W
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP20