EATON - Túlfesz levezető B+C fok 280V 2pol IP20 GT95882 - 158309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Névleges feszültség AC - 280 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081548873
Sonepar cikkszám
GT95882
Gyártói cikkszám
158309
Gyártói típuskód
SPBT12-280/2
Pólusszám:
2
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
280 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Névleges feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védelmi szint L-PE:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Védelmi szint (DC+ - DC-):
0 kV
Védelmi szint (DC+/DC- - PE):
0 kV
Zárlati szilárdság:
0 kA
Specifikus energia:
39.1 kJ/Ohm
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
0 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
160 A
Méret:
2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Nem
Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:
Nem
Túláramvédett feszültségkimenet:
Nem
Védettség (IP):
IP20