Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Túlfesz levezető B+C fok 280V 3pol 25KA GT09212 - 284699

EATON
MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető B+C fok 280V 3pol 25KA GT09212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 0 V

  • Védelmi szint - 1.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09212

Gyártói cikkszám

284699

Gyártói típuskód

SPB-12/280/3

Pólusszám:

3

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TT:

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Védelmi szint L-N:

0.95 kV

Zárlati szilárdság:

0 kA

Méret:

3 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető B+C fok 280V 3pol 25KA