Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Túlfesz levezető B+C fok 280V 3pol IP20 GT81831 - 158332

EATON
MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető B+C fok 280V 3pol IP20 GT81831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA

  • Névleges feszültség AC - 280 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

  • Védelmi szint - 0 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081549207

Sonepar cikkszám

GT81831

Gyártói cikkszám

158332

Gyártói típuskód

SPBT12-280-3+NPE

Pólusszám:

4

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Névleges feszültség AC:

280 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Védelmi szint:

0 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Névleges feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védelmi szint L-PE:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védettségi szint N-PE:

100 kV

Védelmi szint (DC+ - DC-):

0 kV

Védelmi szint (DC+/DC- - PE):

0 kV

Zárlati szilárdság:

0 kA

Specifikus energia:

2500 kJ/Ohm

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

0 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

0 A

Méret:

5 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Nem

Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:

Igen

Túláramvédett feszültségkimenet:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 280V 3pol