Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Túlfesz levezető B+C fok 280V 4pol 25KA GT09214 - 285082

EATON
MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető B+C fok 280V 4pol 25KA GT09214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA

  • Névleges feszültség AC - 370 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 0 V

  • Védelmi szint - 1.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09214

Gyártói cikkszám

285082

Gyártói típuskód

SPB-12/280/4

Pólusszám:

4

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Névleges feszültség AC:

370 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védelmi szint L-PE:

12.5 kV

Zárlati szilárdság:

0 kA

Méret:

4 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; %Túlfesz levezető B+C fok 280V 4pol 25KA