EATON - Túlfesz levezető B+C fok 3pol klt GT48686 - 105195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Névleges feszültség AC - 0 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 0 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48686
Gyártói cikkszám
105195
Gyártói típuskód
SPB-3+1
Pólusszám:
4
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Névleges feszültség AC:
0 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
0 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Névleges feszültség DC:
0 V
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
0 kA
Méret:
4 TE
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető B+C fok 3pol klt