EATON - Túlfesz levezető B+C fok GT86290 - 284698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Védelmi szint L-N - 0.95 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86290
Gyártói cikkszám
284698
Gyártói típuskód
SPB-12/280
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Védelmi szint L-N:
0.95 kV
Méret:
1 TE
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető B+C fok