Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Túlfesz levezető B+Cfok 500V 3+1 pol GT15002 - 267510

EATON
MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető B+Cfok  500V 3+1 pol GT15002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Villám-áramlökés (10/350) - 35 kA

  • Névleges feszültség AC - 0 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 0 V

  • Védelmi szint - 1.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082675103

Sonepar cikkszám

GT15002

Gyártói cikkszám

267510

Gyártói típuskód

SP-B+C/3+1

Pólusszám:

4

Villám-áramlökés (10/350):

35 kA

Névleges feszültség AC:

0 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Névleges feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védelmi szint L-PE:

0 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Védelmi szint (DC+ - DC-):

0 kV

Védelmi szint (DC+/DC- - PE):

0 kV

Zárlati szilárdság:

1 kA

Specifikus energia:

0 kJ/Ohm

Méret:

8 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető B+Cfok 500V 3+1 pol