EATON - Túlfesz levezető B fok GT34714 - 248145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 500 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082481452
Sonepar cikkszám
GT34714
Gyártói cikkszám
248145
Gyártói típuskód
SPB-D125
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
500 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
125 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
1
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
12 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Túlfesz levezető B fok