EATON - túlfesz. levezető betét C, SPCT2-höz, Uc=460V AC IP20 SN049624 - 167607
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 460 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081640980
Sonepar cikkszám
SN049624
Gyártói cikkszám
167607
Gyártói típuskód
SPCT2-460
Vezetékek száma (földelés nélkül):
0
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
460 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
alapelemre
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
460 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
0 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
0 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
2.2 kV
Hálózati forma egyéb:
Igen
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
0 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
125 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:
0 A
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20