EATON - Túlfesz levezető C fok 1+1pol dugaszolható GT25234 - 248192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 260 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - 2 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25234
Gyártói cikkszám
248192
Gyártói típuskód
SPC-S-1+1
Névleges feszültség AC:
260 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.6 kV
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 1+1pol dugaszolható