EATON - Túlfesz levezető C fok 280V 1pol 20kA dugaszolható G60353 - 248172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - 1 TE
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60353
Gyártói cikkszám
248172
Gyártói típuskód
SPC-S-20/280/1
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
4 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.4 kV
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 280V 1pol 20kA dugaszolható