EATON - Túlfesz levezető C fok 3+1pol dugaszolható GT44898 - 248194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - 5 TE
Jelzés az eszközön - vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44898
Gyártói cikkszám
248194
Gyártói típuskód
SPC-S-3+1-SET
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
5 TE
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Védelmi szint:
0 kV
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 3+1pol dugaszolható