EATON - Túlfesz levezető C fok,460V 1pol 20kA GT05482 - 248153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - 1 TE
Jelzés az eszközön - vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05482
Gyártói cikkszám
248153
Gyártói típuskód
SPC-E-460
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
0 kV
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok,460V 1pol 20kA