Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Túlfesz levezető C fok 600V FÖLDELT IP20 GT71942 - 132663

EATON
MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető C fok 600V FÖLDELT IP20 GT71942

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 0 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 0 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 600 V

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71942

Gyártói cikkszám

132663

Gyártói típuskód

SPPT2PA-600-2PE

Névleges feszültség AC:

0 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

600 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

2 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

nincs

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Védelmi szint:

3 kV

Névleges feszültség DC:

600 V

Max. PV-feszültség:

720 V

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 600V FÖLDELT