Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Túlfesz levezető D fok 230V 8 csatl.alj+8 tel+tv IP20 GT14271 - 129949

EATON
MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető D fok 230V 8 csatl.alj+8 tel+tv IP20 GT14271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Ház formája - négyszögletű

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3553340669378

Sonepar cikkszám

GT14271

Gyártói cikkszám

129949

Gyártói típuskód

66937 PBOX8TELTV

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Ház formája:

négyszögletű

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):

0

Védettség (IP):

IP20

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Érkeresztmetszet:

0 mm2

Fedéllel:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

egyéb

Tápvezeték hossza:

1.8 m

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

8

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9007

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Túlfesz levezető D fok 230V 8 csatl.alj+8 tel+tv