EATON - Túlfesz levezető huzalozási átkötő GT10683 - 274083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 8
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 8
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082740832
Sonepar cikkszám
GT10683
Gyártói cikkszám
274083
Gyártói típuskód
Z-GV-U/8
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
8
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
8
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
141.8 mm
Modulszélesség:
8
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA