EATON - Túlfesz levezető huzalozási átkötő GT47112 - 274084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 9
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 9
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082740849
Sonepar cikkszám
GT47112
Gyártói cikkszám
274084
Gyártói típuskód
Z-GV-U/9
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
9
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
9
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
159.6 mm
Modulszélesség:
9
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA