EATON - Túlfesz levezető segédé SPC-hez 1 váltó G51738 - 248203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 250 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082482039
Sonepar cikkszám
G51738
Gyártói cikkszám
248203
Gyártói típuskód
SPC-S-HK
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
2 A
Funkció:
segédkapcsoló
Feszültség fajtája:
AC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; %Túlfesz levezető segédé SPC-hez 1 váltó