EATON - Túlfesz levezető sorolósín/SPC GT32802 - 263962
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 0 A
Készülékszámra alkalmas - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082639624
Sonepar cikkszám
GT32802
Gyártói cikkszám
263962
Gyártói típuskód
ZV-KSBI-3TE
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
0 A
Készülékszámra alkalmas:
0
Osztásmérték:
0 mm
Hosszúság:
52.5 mm
Modulszélesség:
3
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA