Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Túlfesz. levezető, T1+T2, 3p + sé. IP20 SN128411 - 195235

EATON
MásolásMásolás
EATON - Túlfesz. levezető, T1+T2, 3p + sé. IP20 SN128411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA

  • Névleges feszültség AC - 240 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V

  • Védelmi szint - 1.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128411

Gyártói cikkszám

195235

Gyártói típuskód

SPRT12-350/3-AX

Pólusszám:

3

Villám-áramlökés (10/350):

25 kA

Névleges feszültség AC:

240 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védelmi szint L-PE:

0 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Védelmi szint (DC+ - DC-):

0 kV

Védelmi szint (DC+/DC- - PE):

0 kV

Zárlati szilárdság:

50 kA

Specifikus energia:

160 kJ/Ohm

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

0 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

315 A

Méret:

6 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelzés:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Igen

Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:

Nem

Túláramvédett feszültségkimenet:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz. levezető, T1+T2, 3p + sé. IP20