EATON - Túlfesz védő 1x230V alj + 2xRJ11 alj IP20 SN117201 - PB1TD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Igen
Csatlakozások száma USB - 0
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340667176
Sonepar cikkszám
SN117201
Gyártói cikkszám
PB1TD
Gyártói típuskód
Eaton Protection Box 1 Tel@ DIN
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Csatlakozások száma USB:
0
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
1
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
fekete/fehér
Anyag:
műanyag
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Érkeresztmetszet:
0 mm2
Fedéllel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
egyéb
Tápvezeték hossza:
0 m
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
NEMA-kód:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:
0
Felület:
egyéb
Túláramvédelem:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9003
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
0-40 °C