EATON - Túlfeszültség-levezető T1+T3+T3 + AX SN092146 - 183183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 75 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 264 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092146
Gyártói cikkszám
183183
Gyártói típuskód
SPRT12-264/3-AX
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
75 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
264 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Védelmi szint (DC+ - DC-):
0 kV
Védelmi szint (DC+/DC- - PE):
0 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Specifikus energia:
1400 kJ/Ohm
Méret:
6 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Igen