EATON - U-Height labels 1-47, bottom to top 2pcs SN049367 - ETN-AUHLR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 150 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 760 mm
Magasság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049367
Gyártói cikkszám
ETN-AUHLR
Gyártói típuskód
U-Height labels 1-47, bottom t
Mélység:
150 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
760 mm
Magasság:
1 mm
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; U-Height labels 1-47, bottom to top 2pcs