EATON - Újra bekapcsoló készülék, 220-240VAC SN046336 - 262514
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082625146
Sonepar cikkszám
SN046336
Gyártói cikkszám
262514
Gyártói típuskód
FAZ/FIP-XAWM
Készülék szerelés:
FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
2
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
0
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
0 A
Feszültség fajtája:
AC