EATON - Újra bekapcsoló készülék (24-48VDC) SN046395 - 265244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 48 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082652449
Sonepar cikkszám
SN046395
Gyártói cikkszám
265244
Gyártói típuskód
Z-FW-LPD
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
48 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
4
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Igen
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
0
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
0 A
Feszültség fajtája:
DC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Újra bekapcsoló készülék (24-48VDC)