Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Újra bekapcsoló készülék, 48VDC SN046752 - 274404

EATON
MásolásMásolás
EATON - Újra bekapcsoló készülék, 48VDC SN046752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082744045

Sonepar cikkszám

SN046752

Gyártói cikkszám

274404

Gyártói típuskód

FAZ/FIP-XDWM

Készülék szerelés:

FI-védőkapcsoló

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

4

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

felügyelő egység automata újraindítással

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

0

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

0 A

Feszültség fajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Újra bekapcsoló készülék, 48VDC