EATON - Universal Fixing Kit:10xM6, Cage nuts, etc. SN049445 - ETN-UCTFK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 150 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 137 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049445
Gyártói cikkszám
ETN-UCTFK
Gyártói típuskód
Universal Fixing Kit:10xM6, Ca
Mélység:
150 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
137 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
horganyzott
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Universal Fixing Kit:10xM6, Cage nuts, etc.