Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Univerzális csatlakozó kapocs 150-300mm?,f.20x5-30x10 GT74349 - 107196

EATON
MásolásMásolás
EATON - Univerzális csatlakozó kapocs 150-300mm?,f.20x5-30x10 GT74349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 655 mm

  • Szélesség - 560 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - ajtó

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

188 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081069590

Sonepar cikkszám

GT74349

Gyártói cikkszám

107196

Gyártói típuskód

AKS300

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

655 mm

Szélesség:

560 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

260 mm

Ház anyaga:

műanyag

Modulszélesség:

24

Zárral:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Modulok száma:

96

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

0 mm

Sorok száma:

4

Belső mélység:

230 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Nem

RAL-szám:

7035

Vezetékbevezetések száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

4

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Nem

Ház anyagvastagsága:

2 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Univerzális csatlakozó kapocs 150-300mm?,f.20x5-30x10