EATON - Univerzális csatlakozó kapocs 16-120mm2 GT45472 - 107190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 120 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 440 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081069538
Sonepar cikkszám
GT45472
Gyártói cikkszám
107190
Gyártói típuskód
AKU120/5
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
120 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
440 A
Kapocs szélessége:
23.5 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Univerzális csatlakozó kapocs 16-120mm2