EATON - Univerzális csatlakozó kapocs 95-185mm2 GT45471 - 107195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 655 mm
Szélesség - 450 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081069583
Sonepar cikkszám
GT45471
Gyártói cikkszám
107195
Gyártói típuskód
AKS185
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
655 mm
Szélesség:
450 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
220 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
18
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
72
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
0 mm
Sorok száma:
4
Belső mélység:
191 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
2 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
5 mm
Felület:
kezeletlen