EATON - Univerzális csatlakozó kapocs Profilkapocs 51x20-42 GT85074 - 107199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 40-40 mm
Alkalmas - T-sín
Gyűjtősín szélesség - 30-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 1000 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 1600 A
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081069620
Sonepar cikkszám
GT85074
Gyártói cikkszám
107199
Gyártói típuskód
AKP1000
Gyűjtősín vastagság:
40-40 mm
Alkalmas:
T-sín
Gyűjtősín szélesség:
30-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
1000 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
1600 A
Kapocs szélessége:
94 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Univerzális csatlakozó kapocs Profilkapocs 51x20-42