EATON - Univerzális csatlakozókapocs 1,5-16 GT41276 - 107187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 180 A
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081069507
Sonepar cikkszám
GT41276
Gyártói cikkszám
107187
Gyártói típuskód
AKU16/5
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
180 A
Kapocs szélessége:
11.5 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Univerzális csatlakozókapocs 1,5-16