EATON - Univerzális csatlakozókapocs 16-70 GT41278 - 107189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 70 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 400 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081069521
Sonepar cikkszám
GT41278
Gyártói cikkszám
107189
Gyártói típuskód
AKU70/5
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
70 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
400 A
Kapocs szélessége:
20.5 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Univerzális csatlakozókapocs 16-70