EATON - Univerzális csatlakozókapocs 4-35 GT41277 - 107188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 270 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081069514
Sonepar cikkszám
GT41277
Gyártói cikkszám
107188
Gyártói típuskód
AKU35/5
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
270 A
Kapocs szélessége:
15.5 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Univerzális csatlakozókapocs 4-35