EATON - Univerzális működtető tengely, 115mm, K2 SN039748 - 1319303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 115 mm
Keresztmetszet-magasság - 8 mm
Keresztmetszet-szélesség - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426965379
Sonepar cikkszám
SN039748
Gyártói cikkszám
1319303
Gyártói típuskód
4K8115MMK2
Hosszúság:
115 mm
Keresztmetszet-magasság:
8 mm
Keresztmetszet-szélesség:
8 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Univerzális működtető tengely, 115mm, K2