Nem visszaküldhető

EATON - Univerzális működtető tengely, 135mm, K3 SN039751 - 1319314

EATON
MásolásMásolás
EATON - Univerzális működtető tengely, 135mm, K3 SN039751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 135 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 10 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426935570

Sonepar cikkszám

SN039751

Gyártói cikkszám

1319314

Gyártói típuskód

4K10135MMK3

Hosszúság:

135 mm

Keresztmetszet-magasság:

10 mm

Keresztmetszet-szélesség:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Univerzális működtető tengely, 135mm, K3