Nem visszaküldhető

EATON - Univerzális működtető tengely, 140mm, K2 SN039749 - 1319306

EATON
MásolásMásolás
EATON - Univerzális működtető tengely, 140mm, K2 SN039749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 140 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 8 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426355477

Sonepar cikkszám

SN039749

Gyártói cikkszám

1319306

Gyártói típuskód

4K8140MMK2

Hosszúság:

140 mm

Keresztmetszet-magasság:

8 mm

Keresztmetszet-szélesség:

8 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Univerzális működtető tengely, 140mm, K2