EATON - Univerzális működtető tengely, 180mm, K1/K2S SN039792 - 1319830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 180 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426845374
Sonepar cikkszám
SN039792
Gyártói cikkszám
1319830
Gyártói típuskód
4K6180MMK1/2S
Hosszúság:
180 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Univerzális működtető tengely, 180mm, K1/K2S