Nem visszaküldhető

EATON - Univerzális működtető tengely, 180mm, K2 SN039750 - 1319307

EATON
MásolásMásolás
EATON - Univerzális működtető tengely, 180mm, K2 SN039750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 180 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 8 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426675377

Sonepar cikkszám

SN039750

Gyártói cikkszám

1319307

Gyártói típuskód

4K8180MMK2

Hosszúság:

180 mm

Keresztmetszet-magasság:

8 mm

Keresztmetszet-szélesség:

8 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Univerzális működtető tengely, 180mm, K2